曜日別特売

キュロット

キュロット - リミットキュロット - リミットキュロット - リミットキュロット - リミット

座っても動いてもしわにならない。社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム、裏地付(制電)

混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)股下(cm)70機能ポケット位置:両脇内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17694358KL-2002SS5999
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17694367KL-2002S63102
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17694376KL-2002M67105
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17694385KL-2002L71108
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17694401KL-2002LL75111
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17694410KL-20023L79114
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17694419KL-20024L83120
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17694428KL-20025L89126
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17694437KL-20026L95132
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17694446KL-2002ネズミSS5999
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17694455KL-2002ネズミS63102
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17694471KL-2002ネズミM67105
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17694480KL-2002ネズミL71108
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17694489KL-2002ネズミLL75111
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17694498KL-2002ネズミ3L79114
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17694507KL-2002ネズミ4L83120
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17694516KL-2002ネズミ5L89126
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17694525KL-2002ネズミ6L95132
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする