リミット
キュロット
何でもあわせやすい、活動的な黒キュロット。動きにフィットする脇ゴム。制電素材で、自宅で洗濯しても色褪せしにくい。
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
機能
ポケット位置:両脇、制電、ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
脇丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17651351
bc-2202
SS
59~63
95
49
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17651360
bc-2202
S
63~67
99
49.5
¥
8,880
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
17651369
bc-2202
M
67~71
103
50
¥
8,880
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
17651378
bc-2202
L
71~75
107
50.5
¥
8,880
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
17651387
bc-2202
LL
75~79
111
51
¥
8,880
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
17651396
bc-2202
3L
79~83
115
51.5
¥
8,880
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
17651405
bc-2202
4L
83~89
121
52
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17651421
bc-2202
5L
89~95
127
52.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17651430
bc-2202
6L
95~101
133
53
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください