曜日別特売

キュロット

キュロット - リミット

社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。ワンタック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム、裏地付(制電)

混率(%)ポリエステル100(サニレットカシミア)機能ポケット位置:両脇内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
脇丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17693999KL-9602SS48~539653
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17694008KL-9602S53~5810154
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694017KL-9602M58~6310654
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694026KL-9602L63~6811155
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694035KL-9602LL68~7311655
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694051KL-96023L73~8112456
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694060KL-96024L81~8913257
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17694069KL-96025L89~9714058
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17694078KL-96026L97~10514859
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする