曜日別特売

キュロット

キュロット - リミットキュロット - リミットキュロット - リミットキュロット - リミット

脇ゴムでラクラク。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム、裏地付(制電)、ポケット両脇

混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)機能ポケット位置:両脇、制電、制電、ストレッチ内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
脇丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17696065KL-1522(typeF)SS649751
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696081KL-1522(typeF)S6710051
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696090KL-1522(typeF)M7010352
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696099KL-1522(typeF)L7310752
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696108KL-1522(typeF)LL7611053
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696117KL-1522(typeF)3L8011353
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696126KL-1522(typeF)4L8411554
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696135KL-1522(typeF)5L8811854
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17696151KL-1522(typeF)6L9212055
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17696160KL-1522(typeF)ネズミSS649751
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696169KL-1522(typeF)ネズミS6710051
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696178KL-1522(typeF)ネズミM7010352
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696187KL-1522(typeF)ネズミL7310752
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696196KL-1522(typeF)ネズミLL7611053
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696205KL-1522(typeF)ネズミ3L8011353
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696221KL-1522(typeF)ネズミ4L8411554
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696230KL-1522(typeF)ネズミ5L8811854
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17696239KL-1522(typeF)ネズミ6L9212055
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする