リミット
キュロット
制電ギンガムチェックのキュロット。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(制電ギンガムチェック)
機能
ポケット位置:両脇、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
脇丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17693247
KL-9507
SS
52~57
103
54
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17693256
KL-9507
S
57~62
108
54
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17693265
KL-9507
M
62~67
113
55
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17693281
KL-9507
L
67~72
118
55
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17693290
KL-9507
LL
72~77
123
56
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17693299
KL-9507
3L
77~87
133
56
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17693308
KL-9507
4L
87~97
143
58
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17693317
KL-9507
5L
97~107
153
59
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17693326
KL-9507
6L
107~117
163
60
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください