曜日別特売

キュロット

キュロット - リミットキュロット - リミットキュロット - リミットキュロット - リミット

ベルトですっきり。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。ツータック、前ファスナー(ボタン)、裏地付(制電)、ポケット両脇

混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)機能ポケット位置:両脇、制電、制電、ストレッチ内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17695889KL-1513SS5794
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17695898KL-1513S6097
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17695907KL-1513M63100
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17695916KL-1513L66103
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17695925KL-1513LL69106
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17695941KL-15133L72109
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17695950KL-15134L75112
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17695959KL-15135L78115
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17695968KL-15136L81118
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17695977KL-1513ネズミSS5794
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17695986KL-1513ネズミS6097
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17695995KL-1513ネズミM63100
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696011KL-1513ネズミL66103
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696020KL-1513ネズミLL69106
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696029KL-1513ネズミ3L72109
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17696038KL-1513ネズミ4L75112
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17696047KL-1513ネズミ5L78115
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17696056KL-1513ネズミ6L81118
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする