リミット
キュロット
アウトドアでも安心な、高機能。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
ベージュ
ポケット
両脇、制電、防汚、抗菌防臭
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
59~63
63~67
67~71
71~75
75~79
79~83
83~89
89~95
95~101
ヒップ(cm)
選択してください
95
99
103
107
111
115
121
127
133
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
脇丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17674575
KL-1412
SS
59~63
95
49
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
17674591
KL-1412
S
63~67
99
49.5
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17674600
KL-1412
M
67~71
103
50
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17674609
KL-1412
L
71~75
107
50.5
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17674618
KL-1412
LL
75~79
111
51
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17674627
KL-1412
3L
79~83
115
51.5
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17674636
KL-1412
4L
83~89
121
52
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
17674645
KL-1412
5L
89~95
127
52.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17674661
KL-1412
6L
95~101
133
53
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください