リミット
ケープ
軽くてエレガント。ウール調レディスケープ。
仕様
総裏地付き(制電)
材質
デュベトリコ / ポリエステル100%
色
黒
サイズ
フリー
ポケット
左内側・総裏地付
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17647178
YA-755
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください