リミット
コサージュ
ジャケットと同素材。小ぶりながら印象アップ。
仕様
ピン留め
材質
フルールグラニーツイード / ポリエステル74% / ウール26%
色
チェック
サイズ
フリー
直径(Φcm)
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17647090
CS-86
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください