リミット
コサージュ
スカーフのアレンジなどにも。
色
濃紺
サイズ
フリー
タイプ
クリップ付き
直径(Φcm)
約8
混率(%)
麻100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649777
CS-61
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください