リミット
サロペット
セパレートでスモックと組み合わせてもGood。胸当てはドットで簡単に取り外せてトイレの心配もなし。ゆったりはけるゴムたっぷりのデザイン。ワンタック、裾ゴム、後ろゴム。
種別
サロペット
色
ターコイズグリーン
混率(%)
ポリエステル100(ミルパ 制電ギャバ)
機能
制電、防汚
ポケット
両脇、胸2面
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17688679
BL-9309
SS
68
51~57
96
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17688688
BL-9309
S
68
57~63
100
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17688697
BL-9309
M
68
63~69
105
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17688706
BL-9309
L
70
69~75
111
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17688715
BL-9309
LL
72
75~81
117
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17688731
BL-9309
3L
72
81~92
126
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17688740
BL-9309
4L
72
92~103
135
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17688749
BL-9309
5L
72
103~114
144
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17688758
BL-9309
6L
72
114~125
153
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください