リミット
ジャケット
シャリ感ある素材でベタつきを抑える。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。前ボタン(比翼)、後ろタック
材質
高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%
ポケット
両脇、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17671310
L-1141
ピンク
SS
39
52
62
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671319
L-1141
ピンク
S
40
53
63
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17671328
L-1141
ピンク
M
41
54
64
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17671337
L-1141
ピンク
L
42
55
65
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17671346
L-1141
ピンク
LL
43
56
66
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17671355
L-1141
ピンク
3L
45
57
66
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17671371
L-1141
ピンク
4L
46
57
67
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671380
L-1141
ピンク
5L
48
57
67
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17671389
L-1141
ピンク
6L
49
57
68
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17671398
L-1141
バイオレット
SS
39
52
62
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671407
L-1141
バイオレット
S
40
53
63
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17671416
L-1141
バイオレット
M
41
54
64
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17671425
L-1141
バイオレット
L
42
55
65
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17671441
L-1141
バイオレット
LL
43
56
66
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17671450
L-1141
バイオレット
3L
45
57
66
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17671459
L-1141
バイオレット
4L
46
57
67
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671468
L-1141
バイオレット
5L
48
57
67
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17671477
L-1141
バイオレット
6L
49
57
68
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください