リミット
ジャケット
麻・ウール混の上質感とシルバーラインの一つボタンに身惚れて。生地面に奥行きと風合いがあるのが魅力のシャンブレー生地。ウール・麻・トリアセテートなど4種混紡の表情のある質感です。
材質
リセアシャンブレースラブ / ポリエステル71% / ウール19% / トリアセテート8% / 麻2%
色
グレー
ポケット
両脇、左胸、右内側、総裏地(制電)、袖折り返し
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17647826
YJ-354
5号
36
58
85
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
17647835
YJ-354
7号
37
59
89
¥
56,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
17647851
YJ-354
9号
38
60
93
¥
56,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
17647860
YJ-354
11号
39
61
97
¥
56,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
17647869
YJ-354
13号
40
61
101
¥
56,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください