曜日別特売

ジャケット

ジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミット

環境省が推奨する海洋環境配慮への取り組みのひとつとして、プラスチックゴミのリサイクルによる再生ポリエステル繊維を使用した商品。胸ポケットはマジックテープ付。千鳥格子柄の襟と前ファスナー。

材質エコ制電ツイル / ポリエステル100%ポケット両脇、右内側、左胸、制電内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17673586JL-6260SS405258
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17673595JL-6260S415359
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17673611JL-6260M425460
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17673620JL-6260L435561
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17673629JL-6260LL445662
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17673638JL-62603L455763
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17673647JL-62604L475763
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17673656JL-62605L485764
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17673665JL-62606L505764
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17673681JL-6260ターコイズグリーンSS405258
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17673690JL-6260ターコイズグリーンS415359
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17673699JL-6260ターコイズグリーンM425460
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17673708JL-6260ターコイズグリーンL435561
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17673717JL-6260ターコイズグリーンLL445662
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17673726JL-6260ターコイズグリーン3L455763
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17673735JL-6260ターコイズグリーン4L475763
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17673751JL-6260ターコイズグリーン5L485764
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17673760JL-6260ターコイズグリーン6L505764
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする