リミット
ジャケット
長めの着丈と3つの内ポケットが、幅広い層に人気。左胸にはペンが差せる内ポケット。左右に長形3号封筒が入る内ポケット。
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17645760
YJ-165
黒
5号
39
54
86
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
17645769
YJ-165
黒
7号
40
55
90
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17645778
YJ-165
黒
9号
41
56
94
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17645787
YJ-165
黒
11号
42
57
98
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17645796
YJ-165
黒
13号
43
58
102
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17645805
YJ-165
黒
15号
44
59
106
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17645821
YJ-165
黒
17号
45
59
110
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
17645830
YJ-165
黒
19号
46
59
114
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
17645839
YJ-165
濃紺
5号
39
54
86
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
17645848
YJ-165
濃紺
7号
40
55
90
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17645857
YJ-165
濃紺
9号
41
56
94
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17645866
YJ-165
濃紺
11号
42
57
98
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17645875
YJ-165
濃紺
13号
43
58
102
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17645891
YJ-165
濃紺
15号
44
59
106
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17645900
YJ-165
濃紺
17号
45
59
110
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
17645909
YJ-165
濃紺
19号
46
59
114
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください