リミット
ジャケット
交互についた飾りボタン。袖山はタックでふんわり。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろダーツ
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル95/綿5(サニレット制電ストライプ)
機能
ポケット位置:両脇、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17679509
SW-925
SS
33
49
47
88
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17679518
SW-925
S
35
50
49
92
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17679527
SW-925
M
37
51
51
96
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17679536
SW-925
L
39
53
53
100
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17679545
SW-925
LL
41
55
55
104
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17679561
SW-925
3L
44
57
57
112
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17679570
SW-925
4L
46
57
57
120
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17679579
SW-925
5L
48
58
58
128
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17679588
SW-925
6L
50
58
58
136
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください