リミット
ジャケット
長めの丈に一つボタンのバランスが絶妙。長めの丈でヒップラインも気にならない。
材質
ヘザートリクシオン / ヘリンボン / ポリエステル100%
色
ダークグレー
ポケット
両脇、左胸、左内側、裏地付(制電)、後ろベンツ
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17647266
YJ-414
5号
38
56
85
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
17647275
YJ-414
7号
39
57
89
¥
38,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
17647291
YJ-414
9号
40
58
93
¥
38,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
17647300
YJ-414
11号
41
59
97
¥
38,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
17647309
YJ-414
13号
42
60
101
¥
38,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
17647318
YJ-414
15号
43
61
105
¥
38,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
17647327
YJ-414
17号
44
61
109
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
17647336
YJ-414
19号
45
61
113
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください