リミット
ジャケット
環境省が推奨する海洋環境配慮への取り組みのひとつとして、プラスチックゴミのリサイクルによる再生ポリエステル繊維を使用した商品。クリーンスタッフのプロが支持。前ボタン(比翼)、後ろベンツ。
材質
エコ制電ツイル / ポリエステル100%
ポケット
両脇、右内側、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17673410
JL-6250
紫
SS
39
52
58
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17673419
JL-6250
紫
S
40
53
59
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17673428
JL-6250
紫
M
41
54
60
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17673437
JL-6250
紫
L
42
55
61
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17673446
JL-6250
紫
LL
43
56
62
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17673455
JL-6250
紫
3L
44
57
63
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17673471
JL-6250
紫
4L
46
57
63
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17673480
JL-6250
紫
5L
47
57
64
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17673489
JL-6250
紫
6L
49
57
64
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17673498
JL-6250
ターコイズグリーン
SS
39
52
58
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17673507
JL-6250
ターコイズグリーン
S
40
53
59
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17673516
JL-6250
ターコイズグリーン
M
41
54
60
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17673525
JL-6250
ターコイズグリーン
L
42
55
61
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17673541
JL-6250
ターコイズグリーン
LL
43
56
62
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17673550
JL-6250
ターコイズグリーン
3L
44
57
63
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
17673559
JL-6250
ターコイズグリーン
4L
46
57
63
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17673568
JL-6250
ターコイズグリーン
5L
47
57
64
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17673577
JL-6250
ターコイズグリーン
6L
49
57
64
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください