リミット
ジャケット
丸みをおびたテーラードカラーが優しい。汚れが目立ちにくく、しわになりにくい。
材質
フルールグラニーツイード / ポリエステル74% / ウール26%
色
黒
ポケット
両脇、左胸、総裏地付(制電)、袖ボタンなし
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17647099
YJ-374
5号
36
56
50
85
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
17647108
YJ-374
7号
37
57
51
89
¥
45,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
17647117
YJ-374
9号
38
58
52
93
¥
45,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
17647126
YJ-374
11号
39
59
53
97
¥
45,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
17647135
YJ-374
13号
40
60
54
101
¥
45,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
17647151
YJ-374
15号
41
61
55
105
¥
45,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
17647160
YJ-374
17号
42
61
55
109
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
17647169
YJ-374
19号
43
61
55
113
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください