リミット
ジャケット
生地厚で冬向き。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。前ファスナー(比翼ドット)、後ろタブ付(取り外し可能)
材質
高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10%
ポケット
両脇、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17670856
L-1131
ピンク
SS
39
51
95
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17670865
L-1131
ピンク
S
40
52
99
¥
12,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17670881
L-1131
ピンク
M
41
53
103
¥
12,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17670890
L-1131
ピンク
L
42
54
107
¥
12,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17670899
L-1131
ピンク
LL
43
55
111
¥
12,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17670908
L-1131
ピンク
3L
44
56
117
¥
12,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17670917
L-1131
ピンク
4L
46
56
123
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17670926
L-1131
ピンク
5L
47
56
129
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17670935
L-1131
ピンク
6L
49
56
135
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17670951
L-1131
バイオレット
SS
39
51
95
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17670960
L-1131
バイオレット
S
40
52
99
¥
12,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17670969
L-1131
バイオレット
M
41
53
103
¥
12,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17670978
L-1131
バイオレット
L
42
54
107
¥
12,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17670987
L-1131
バイオレット
LL
43
55
111
¥
12,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17670996
L-1131
バイオレット
3L
44
56
117
¥
12,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17671005
L-1131
バイオレット
4L
46
56
123
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671021
L-1131
バイオレット
5L
47
56
129
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17671030
L-1131
バイオレット
6L
49
56
135
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください