曜日別特売

ジャケット

ジャケット - リミットジャケット - リミット

袖口を折り返してシャープに。会合や研修会でも活躍。高級ドレスに用いられるラメ糸を織り込んだワッフル調の華やかな素材。グラデーションのある美しい色柄が大きな魅力です。

材質マルケッタツイード / ポリエステル88% / ウール12%パープルポケット両脇、左胸、両胸内側、総裏地付(制電)、袖折り返し内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17647878YJ-3845号365686
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
17647887YJ-3847号375790
60,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
17647896YJ-3849号385894
60,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
17647905YJ-38411号395998
60,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
17647921YJ-38413号4060102
60,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
17647930YJ-38415号4161106
60,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
17647939YJ-38417号4261110
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
17647948YJ-38419号4361114
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする