リミット
ジャケット
ペプラムに、後ろ脇の切り替え。体型カバーの技ありデザイン。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。
材質
高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10%
ポケット
両脇、左胸、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17672685
L-2008
ピンク
SS
37
52
55
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17672701
L-2008
ピンク
S
38
53
56
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672710
L-2008
ピンク
M
39
54
57
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672719
L-2008
ピンク
L
40
55
58
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672728
L-2008
ピンク
LL
41
56
59
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672737
L-2008
ピンク
3L
42.5
57
60
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672746
L-2008
ピンク
4L
44
57
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17672755
L-2008
ピンク
5L
45.5
58
61
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17672771
L-2008
ピンク
6L
47
58
61
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17672780
L-2008
バイオレット
SS
37
52
55
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17672789
L-2008
バイオレット
S
38
53
56
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672798
L-2008
バイオレット
M
39
54
57
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672807
L-2008
バイオレット
L
40
55
58
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672816
L-2008
バイオレット
LL
41
56
59
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672825
L-2008
バイオレット
3L
42.5
57
60
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672841
L-2008
バイオレット
4L
44
57
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17672850
L-2008
バイオレット
5L
45.5
58
61
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17672859
L-2008
バイオレット
6L
47
58
61
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17672868
L-2008
ライトブルー
SS
37
52
55
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17672877
L-2008
ライトブルー
S
38
53
56
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672886
L-2008
ライトブルー
M
39
54
57
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672895
L-2008
ライトブルー
L
40
55
58
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672911
L-2008
ライトブルー
LL
41
56
59
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672920
L-2008
ライトブルー
3L
42.5
57
60
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672929
L-2008
ライトブルー
4L
44
57
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17672938
L-2008
ライトブルー
5L
45.5
58
61
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17672947
L-2008
ライトブルー
6L
47
58
61
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください