曜日別特売

ジャンパースカート

ジャンパースカート - リミット

制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。あえてウエストマークを作らず、着るだけで自然なAラインに。脱ぎ着しやすく、体型や骨格、年齢を問わず大活躍間違いなし。前ボタン(比翼)、後ろボックスプリーツ、肩ひも後ろボタン。

ネズミ混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット)機能ポケット位置:両脇、左胸、制電、ストレッチ内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17690429JC-8016SS79.585
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17690438JC-8016S8189
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690447JC-8016M82.593
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690456JC-8016L8497
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690465JC-8016LL85.5101
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690481JC-80163L87107
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690490JC-80164L88.5113
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17690499JC-80165L90119
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17690508JC-80166L91.5125
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする