曜日別特売

スカート

スカート - リミットスカート - リミット

左前のプリーツがアクセントの動きやすいAライン。丈が少し長めで、動きやすく膝が出にくい。

材質サップルギャバ / ポリエステル100%ポケット右脇、裏地付き(制電)、前ファスナー(ボタン)、左前プリーツ内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
後丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17646801YC-1995号618957
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17646810YC-1997号649257
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17646819YC-1999号679558
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17646828YC-19911号709858
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17646837YC-19913号7310159
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17646846YC-19915号7610459
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17646855YC-19917号7910760
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17646871YC-19919号8211060
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする