曜日別特売

スカート

スカート - リミットスカート - リミットスカート - リミットスカート - リミットスカート - リミット

セミタイトで足さばきもラクラク。社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。脇ゴム、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)

混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)機能ポケット位置:右脇、制電内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
後丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17694541CL-2001SS579052
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694550CL-2001S619452
10,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
17694559CL-2001M659853
10,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
17694568CL-2001L6910253
10,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
17694577CL-2001LL7310654
10,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
17694586CL-20013L7711055
10,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
17694595CL-20014L8111655
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694611CL-20015L8712255
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17694620CL-20016L9312855
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17694629CL-2001ネズミSS579052
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694638CL-2001ネズミS619452
10,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
17694647CL-2001ネズミM659853
10,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
17694656CL-2001ネズミL6910253
10,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
17694665CL-2001ネズミLL7310654
10,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
17694681CL-2001ネズミ3L7711055
10,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
17694690CL-2001ネズミ4L8111655
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17694699CL-2001ネズミ5L8712255
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17694708CL-2001ネズミ6L9312855
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする