リミット
スカート
見た目タイトながら、後ろ脇ゴムでラクラク。後ろ脇ゴムで正面からゴムが見えにくい。
材質
サップルギャバ / ポリエステル100%
ポケット
両脇、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ(調節付)、脇ゴム
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
後丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17645918
YC-196
黒
5号
59
88
53
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17645927
YC-196
黒
7号
62
91
53
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17645936
YC-196
黒
9号
65
94
54
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17645945
YC-196
黒
11号
68
97
54
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17645961
YC-196
黒
13号
71
100
55
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17645970
YC-196
黒
15号
74
103
55
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17645979
YC-196
黒
17号
77
106
56
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17645988
YC-196
黒
19号
80
109
56
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17645997
YC-196
濃紺
5号
59
88
53
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646006
YC-196
濃紺
7号
62
91
53
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17646015
YC-196
濃紺
9号
65
94
54
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17646031
YC-196
濃紺
11号
68
97
54
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17646040
YC-196
濃紺
13号
71
100
55
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17646049
YC-196
濃紺
15号
74
103
55
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17646058
YC-196
濃紺
17号
77
106
56
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17646067
YC-196
濃紺
19号
80
109
56
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください