曜日別特売

スカート

スカート - リミットスカート - リミットスカート - リミットスカート - リミット

飽きのこない形。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ

混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)機能ポケット位置:両脇、左胸、制電、ストレッチ内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
後丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17695347CL-1511SS578946
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17695356CL-1511S609246
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695365CL-1511M639547
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695381CL-1511L669847
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695390CL-1511LL6910148
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695399CL-15113L7210448
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695408CL-15114L7510749
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17695417CL-15115L7811049
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17695426CL-15116L8111349
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17695435CL-1511ネズミSS578946
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17695451CL-1511ネズミS609246
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695460CL-1511ネズミM639547
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695469CL-1511ネズミL669847
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695478CL-1511ネズミLL6910148
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695487CL-1511ネズミ3L7210448
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695496CL-1511ネズミ4L7510749
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17695505CL-1511ネズミ5L7811049
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17695521CL-1511ネズミ6L8111349
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする