リミット
スカート
座りシワや歩きにくさが気にならないAライン。
種別
スカート
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
機能
制電、後ろファスナー(カギホック)、脇ゴム
ポケット
両脇、裏地付
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
ウエスト(cm)
選択してください
59
62
65
68
71
74
77
80
ヒップ(cm)
選択してください
93
96
99
102
105
108
112
115
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
後丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17646715
YC-198
5
59
93
52
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17646731
YC-198
7
62
96
52
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17646740
YC-198
9
65
99
53
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17646749
YC-198
11
68
102
53
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17646758
YC-198
13
71
105
54
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17646767
YC-198
15
74
108
54
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
17646776
YC-198
17
77
112
55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17646785
YC-198
19
80
115
55
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください