曜日別特売

スカート

スカート - リミットスカート - リミット

さらにスカート丈が5cm長く、ウエストと腰周り、ゆったり。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ

混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)機能ポケット位置:両脇、左胸、制電、ストレッチ内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
後丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17695706CL-1521(typeF)SS649256
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17695715CL-1521(typeF)S679556
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695731CL-1521(typeF)M709857
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695740CL-1521(typeF)L7310157
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695749CL-1521(typeF)LL7610458
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695758CL-1521(typeF)3L80106.558
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695767CL-1521(typeF)4L8410959
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17695776CL-1521(typeF)5L88111.559
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17695785CL-1521(typeF)6L9211459
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17695801CL-1521(typeF)ネズミSS649256
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17695810CL-1521(typeF)ネズミS679556
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695819CL-1521(typeF)ネズミM709857
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695828CL-1521(typeF)ネズミL7310157
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695837CL-1521(typeF)ネズミLL7610458
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695846CL-1521(typeF)ネズミ3L80106.558
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695855CL-1521(typeF)ネズミ4L8410959
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17695871CL-1521(typeF)ネズミ5L88111.559
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17695880CL-1521(typeF)ネズミ6L9211459
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする