リミット
スカート
膝が隠れる長めのセミタイト。こだわりの黒とハイグレードな質感。光の動きを微妙にコントロールする仕立て映えなどブラックフォーマルのために開発されたハイグレード素材です。
材質
シルブラックⅡ / ポリエステル100%
色
黒
ポケット
両脇、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ、脇ゴム
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
後丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17647957
YC-811
5号
54
88
56
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
17647966
YC-811
7号
58
92
56
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
17647975
YC-811
9号
62
96
57
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
17647991
YC-811
11号
66
100
57
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
17648000
YC-811
13号
70
104
58
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
17648009
YC-811
15号
74
108
58
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
17648018
YC-811
17号
78
112
59
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
17648027
YC-811
19号
82
116
59
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください