曜日別特売

スカート

スカート - リミット

社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。脇ゴム、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろボックスプリーツ

混率(%)ポリエステル100(サニレットカシミア)機能ポケット位置:右脇、制電後丈(cm)57内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17693911CL-9611SS58~6288
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17693920CL-9611S62~6692
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17693929CL-9611M66~7296
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17693938CL-9611L72~78102
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17693947CL-9611LL78~84108
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17693956CL-96113L84~90114
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17693965CL-96114L90~96120
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17693981CL-96115L96~102126
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17693990CL-96116L102~108132
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする