曜日別特売

スカート

スカート - リミットスカート - リミット

シャープな印象のタイトスカート。滑り止めテープ付。後ろファスナー(カギホック)

材質ヘザートリクシオン / ヘリンボン / ポリエステル100%ダークグレーポケット両脇、総裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、すべり止めテープ、後ろベンツ(調整付)内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
後丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17647431YC-4115号598853
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
17647440YC-4117号629153
16,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17647449YC-4119号659454
16,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17647458YC-41111号689754
16,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17647467YC-41113号7110055
16,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17647476YC-41115号7410355
16,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17647485YC-41117号7710656
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
17647501YC-41119号8010956
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする