リミット
スカート
歩くたびにふんわり揺れるセミフレア。膝下丈なので、正座でも膝が隠れます。総ゴムでウエストラクラク。
仕様
裏地付(制電)、脇ファスナー(カギホック)、総ゴム
種別
スカート
色
黒
混率(%)
シルブラックⅡ / ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
後丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17648036
YC-851
5
54~59
88
58
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
17648045
YC-851
7
58~63
92
58
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
17648061
YC-851
9
62~67
96
60
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
17648070
YC-851
11
66~71
100
60
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
17648079
YC-851
13
70~75
104
60
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
17648088
YC-851
15
74~79
108
60
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
17648097
YC-851
17
78~83
112
60
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
17648106
YC-851
19
82~87
116
60
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください