リミット
スモック
フェイスラインを引き締めてくれる紺色の襟。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。
種別
スモック
色
紺ストライプ
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル85/綿15(交織ストライプ)
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
58
バスト(cm)
88
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680778
SL-551
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください