リミット
スモック
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。両脇ゴム。後ろボックスプリーツ。
材質
エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
ポケット
両脇、制電、抗菌防臭
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17675300
SL-581
SS
37
50
58
91
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17675309
SL-581
S
38
51
60
95
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675318
SL-581
M
39
52
62
99
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675327
SL-581
L
40
54
64
103
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675336
SL-581
LL
41
55
66
107
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675345
SL-581
3L
43
56
67
115
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675361
SL-581
4L
45
56
67
123
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17675370
SL-581
5L
47
57
68
131
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17675379
SL-581
6L
49
57
69
139
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください