曜日別特売

スモック

スモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミット

ストライプがアクティブさを演出。後ろベンツ。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。

種別スモック混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)機能制電、ストレッチポケット両脇内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681496L-6700SS37505894
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17681505L-6700S38516098
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17681521L-6700M395262102
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17681530L-6700L405464106
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17681539L-6700LL415566110
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17681548L-67003L435667118
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17681557L-67004L455667126
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17681566L-67005L475768134
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17681575L-67006L495770142
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする