曜日別特売

スモック

スモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミット

発色よくくたびれない生地で。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。前ボタン(比翼)、後ろダーツ

種別スモックブルー混率(%)ポリエステル100(制電ツイル)機能制電ポケット両脇内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682221L-3000SS37495994
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17682230L-3000S38506198
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17682239L-3000M395263102
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17682248L-3000L405464106
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17682257L-3000LL415567110
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17682266L-30003L435668118
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17682275L-30004L455668126
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17682291L-30005L475769134
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17682300L-30006L495769142
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする