リミット
スモック
襟と切替部分にはストライプのパイピング。後ろボックスプリーツ
種別
スモック
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇、右内側
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
グレッシュグリーン
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17654135
L-8820
ブルー
SS
38
49
58
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17654151
L-8820
ブルー
S
39
50
60
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17654160
L-8820
ブルー
M
40
52
62
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17654169
L-8820
ブルー
L
41
54
64
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17654178
L-8820
ブルー
LL
42
55
66
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17654187
L-8820
ブルー
3L
44
56
67
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17654196
L-8820
ブルー
4L
46
56
67
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17654205
L-8820
ブルー
5L
48
57
67
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17654221
L-8820
ブルー
6L
50
57
68
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17654230
L-8820
グレッシュグリーン
SS
38
49
58
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17654239
L-8820
グレッシュグリーン
S
39
50
60
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17654248
L-8820
グレッシュグリーン
M
40
52
62
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17654257
L-8820
グレッシュグリーン
L
41
54
64
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17654266
L-8820
グレッシュグリーン
LL
42
55
66
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17654275
L-8820
グレッシュグリーン
3L
44
56
67
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17654291
L-8820
グレッシュグリーン
4L
46
56
67
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17654300
L-8820
グレッシュグリーン
5L
48
57
67
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17654309
L-8820
グレッシュグリーン
6L
50
57
68
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください