曜日別特売

スモック

スモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミット

シンプルで飽きのこない。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。後ろボックスプリーツ。

種別スモック混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(制電タッサー)機能制電ポケット両脇内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682397L-6400SS375061
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
17682406L-6400S385163
7,680
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
17682415L-6400M395265
7,680
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
17682431L-6400L405467
7,680
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
17682440L-6400LL415569
7,680
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
17682449L-64003L435670
7,680
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
17682458L-64004L455670
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
17682467L-64005L475771
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
17682476L-64006L495772
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
17682485L-6400ブルーSS375061
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
17682501L-6400ブルーS385163
7,680
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
17682510L-6400ブルーM395265
7,680
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
17682519L-6400ブルーL405467
7,680
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
17682528L-6400ブルーLL415569
7,680
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
17682537L-6400ブルー3L435670
7,680
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
17682546L-6400ブルー4L455670
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
17682555L-6400ブルー5L475771
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
17682571L-6400ブルー6L495772
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする