曜日別特売

スモック

スモック - リミットスモック - リミットスモック - リミット

すっきりシンプル、瑠璃色ブルー。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。後ろベンツ。

種別スモックブルー混率(%)ポリエステル85/綿15(ストレッチ制電ツイル)機能制電、ストレッチポケット両脇内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681950L-88SS38505993
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17681959L-88S39516197
10,320
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17681968L-88M405263101
10,320
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17681977L-88L415465105
10,320
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17681986L-88LL425567109
10,320
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17681995L-883L445669117
10,320
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17682011L-884L465670125
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17682020L-885L485771133
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17682029L-886L505772141
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする