曜日別特売

スモック

スモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミット

パイピングがアクセントに。青系伝統色「熨斗目色」。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。後ろボックスプリーツ。

種別スモックブルーグレー混率(%)ポリエステル85/レーヨン15(交織制電ポプリン)機能制電ポケット両脇、右内側内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17683481L-2000SS36495892
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17683490L-2000S37506096
10,680
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
17683499L-2000M385262100
10,680
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
17683508L-2000L395464104
10,680
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
17683517L-2000LL405566108
10,680
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
17683526L-20003L425668116
10,680
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
17683535L-20004L445669124
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17683551L-20005L465771132
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17683560L-20006L485772140
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする