曜日別特売

スモック

スモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミット

千鳥格子がワンポイント。後ろボックスプリーツ。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。

種別スモック混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)機能制電、ストレッチポケット両脇、右内側内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681408L-6600SS37505894
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17681417L-6600S38516098
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17681426L-6600M395262102
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17681435L-6600L405464106
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17681451L-6600LL415566110
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17681460L-66003L435668118
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17681469L-66004L455669126
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17681478L-66005L475770134
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17681487L-66006L495771142
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする