曜日別特売

スモック

スモック - リミットスモック - リミットスモック - リミット

フェイスラインを引き締めてくれる紺色の襟。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。肩ダーツ、後ろボックスプリーツ。

種別スモック紺ストライプ混率(%)ポリエステル85/綿15(交織ストライプ)ポケット両脇内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680787SL-551S37526092
10,320
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17680796SL-551M38536296
10,320
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17680805SL-551L395464100
10,320
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17680821SL-551LL405566104
10,320
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17680830SL-5513L435566114
10,320
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
17680839SL-5514L465566124
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17680848SL-5515L495668134
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17680857SL-5516L525668144
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする