リミット
スモック
肌触りやわらか、軽やか。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろベンツ。
種別
スモック
色
紺ストライプ
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35(ギンガムストライプ)
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681225
SL-304
SS
37
50
58
92
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17681241
SL-304
S
38
51
60
96
¥
9,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17681250
SL-304
M
39
52
62
100
¥
9,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17681259
SL-304
L
40
54
64
104
¥
9,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17681268
SL-304
LL
41
55
66
108
¥
9,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17681277
SL-304
3L
44
55
66
118
¥
9,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17681286
SL-304
4L
47
56
68
128
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17681295
SL-304
5L
50
57
68
138
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17681311
SL-304
6L
53
57
69
148
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください