曜日別特売

スモック

スモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミット

深い藍色にちかい「勝色」。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。後ろボックスプリーツ

種別スモック混率(%)ポリエステル85/レーヨン15(交織制電ポプリン)機能制電ポケット両脇内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682756L-1950SS37505893
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17682765L-1950S38516097
9,960
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
17682781L-1950M395262101
9,960
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
17682790L-1950L405464105
9,960
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
17682799L-1950LL415566109
9,960
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
17682808L-19503L435668117
9,960
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
17682817L-19504L455669125
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17682826L-19505L475770133
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17682835L-19506L495771141
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする