スモック

スモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミット

綿100%。しっかり生地厚で秋冬向き。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。前ボタン(比翼)、後ろダーツ。

種別スモックブルー混率(%)綿100(制電ウエストポイント)機能制電ポケット両脇内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17684646L-6050SS37495894
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17684655L-6050S38506098
9,720
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
17684671L-6050M395262102
9,720
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
17684680L-6050L405464106
9,720
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
17684689L-6050LL415566110
9,720
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
17684698L-60503L435667118
9,720
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
17684707L-60504L455667126
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17684716L-60505L475768134
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17684725L-60506L495769142
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする