曜日別特売

スモック

スモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミット

ヒップが隠れる丈。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。前ボタン。後ろタブ付、後ろボックスプリーツ。ストライプ柄のポイントと深さのあるポケット。付いた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。

種別スモック混率(%)ポリエステル100(ミルパ 制電ギャバ)機能制電、防汚ポケット両脇内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17688137L-9370SS374962
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17688146L-9370S385064
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688155L-9370M395266
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688171L-9370L405468
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688180L-9370LL415670
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688189L-93703L425771
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688198L-93704L445771
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17688207L-93705L465872
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17688216L-93706L485872
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17688225L-9370オレンジSS374962
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17688241L-9370オレンジS385064
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688250L-9370オレンジM395266
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688259L-9370オレンジL405468
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688268L-9370オレンジLL415670
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688277L-9370オレンジ3L425771
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688286L-9370オレンジ4L445771
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17688295L-9370オレンジ5L465872
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17688311L-9370オレンジ6L485872
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17688320L-9370ターコイズグリーンSS374962
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17688329L-9370ターコイズグリーンS385064
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688338L-9370ターコイズグリーンM395266
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688347L-9370ターコイズグリーンL405468
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688356L-9370ターコイズグリーンLL415670
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688365L-9370ターコイズグリーン3L425771
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17688381L-9370ターコイズグリーン4L445771
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17688390L-9370ターコイズグリーン5L465872
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17688399L-9370ターコイズグリーン6L485872
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする