曜日別特売

スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

ゴム入りだからするんとはける。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ワンタック、ゴム入り。ポリエステルと綿の両側に防汚性能を施し、ジュース・アイスクリーム、鉛筆などの汚れがつきにくく、汚れても洗濯で簡単に落とせる素材。肌にやさしい自然な風合いです。

種別スラックス混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル)股下(cm)70機能制電、防汚ポケット両脇内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17686265BL-9402ブルーSS58~61100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17686281BL-9402ブルーS61~64105
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686290BL-9402ブルーM64~67110
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686299BL-9402ブルーL67~70115
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686308BL-9402ブルーLL70~79120
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686317BL-9402ブルー3L79~88130
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686326BL-9402ブルー4L88~97140
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17686335BL-9402ブルー5L97~106150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686351BL-9402ブルー6L106~115160
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686360BL-9402グリーンSS58~61100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17686369BL-9402グリーンS61~64105
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686378BL-9402グリーンM64~67110
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686387BL-9402グリーンL67~70115
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686396BL-9402グリーンLL70~79120
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686405BL-9402グリーン3L79~88130
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686421BL-9402グリーン4L88~97140
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17686430BL-9402グリーン5L97~106150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686439BL-9402グリーン6L106~115160
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686448BL-9402ピンクSS58~61100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17686457BL-9402ピンクS61~64105
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686466BL-9402ピンクM64~67110
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686475BL-9402ピンクL67~70115
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686491BL-9402ピンクLL70~79120
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686500BL-9402ピンク3L79~88130
9,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
17686509BL-9402ピンク4L88~97140
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17686518BL-9402ピンク5L97~106150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686527BL-9402ピンク6L106~115160
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする