リミット
スラックス
ひざ位置を高く見せるシルエットで脚長効果アリ。ワンタック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
エコ制電ツイル / ポリエステル100%
色
紺
股下(cm)
73
ポケット
両脇、制電、制菌加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17670768
JB-7403
SS
61~65
91
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17670777
JB-7403
S
65~69
95
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17670786
JB-7403
M
69~73
99
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17670795
JB-7403
L
73~77
103
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17670811
JB-7403
LL
77~81
107
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17670820
JB-7403
3L
81~85
111
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17670829
JB-7403
4L
85~91
117
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17670838
JB-7403
5L
91~97
123
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17670847
JB-7403
6L
97~103
129
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください