スラックス

スラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミットスラックス - リミット

創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム

種別スラックス混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)機能制電、ストレッチポケット右脇内容量1枚
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681591BL-8721SS7448~5485
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17681600BL-8721S7454~6090
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681609BL-8721M7460~6695
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681618BL-8721L7466~72101
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681627BL-8721LL7472~78106
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681636BL-87213L7478~84111
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681645BL-87214L7484~91117
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17681661BL-87215L7491~98124
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17681670BL-87216L7498~105130
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17681679BL-8721ブルーSS7448~5485
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17681688BL-8721ブルーS7454~6090
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681697BL-8721ブルーM7460~6695
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681706BL-8721ブルーL7466~72101
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681715BL-8721ブルーLL7472~78106
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681731BL-8721ブルー3L7478~84111
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681740BL-8721ブルー4L7484~91117
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17681749BL-8721ブルー5L7491~98124
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17681758BL-8721ブルー6L7498~105130
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17681767BL-8721グレッシュグリーンSS7448~5485
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17681776BL-8721グレッシュグリーンS7454~6090
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681785BL-8721グレッシュグリーンM7460~6695
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681801BL-8721グレッシュグリーンL7466~72101
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681810BL-8721グレッシュグリーンLL7472~78106
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681819BL-8721グレッシュグリーン3L7478~84111
9,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
17681828BL-8721グレッシュグリーン4L7484~91117
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17681837BL-8721グレッシュグリーン5L7491~98124
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17681846BL-8721グレッシュグリーン6L7498~105130
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17681855BL-6601SS7459~6397
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17681871BL-6601S6963~67100
8,160
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
17681880BL-6601M6967~71103
8,160
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
17681889BL-6601L6971~75106
8,160
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
17681898BL-6601LL7175~83110
8,160
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
17681907BL-66013L7383~90116
8,160
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
17681916BL-66014L7390~98125
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17681925BL-66015L7398~106131
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
17681941BL-66016L73106~114137
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする